小型熱プレス機(冷却機能付き)

小型熱プレス機(冷却機能付き) - アズワン小型熱プレス機(冷却機能付き) - アズワン小型熱プレス機(冷却機能付き) - アズワン

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。

仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は水冷式ですが、機器単体での冷却はできません。必ず水道水または、冷却水を循環させてご使用ください。
※長時間の圧力の保持はできません。
※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
加重(t)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83389565HC300-01495×430×500、(熱板)200×150約632-8157-110~1-
671,000
670,000
737,000(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
83389574HC300-05470×460×530、(熱板)200×150652-8157-120~5レンタル品はこちら
717,000
716,000
787,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
83389583HC300-15475×460×615、(熱板)200×150約802-8157-131~15-
755,000
754,000
829,400(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする