曜日別特売

デジタルサーモテープ(R)

デジタルサーモテープ(R) - 日油技研工業

色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。「デジタルサーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

仕様可逆性寸法(mm)10×92ピッチ(温度)2℃耐熱性60℃×1000時間耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)耐水性3時間以内(水中に浸漬)内容量1箱(30枚)
注意
※耐水性・耐候性の性能向上は、透過性のないフィルムでラミネートする事により可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(℃)
変色温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83389678D-M6±0.5-6~+141-628-01
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
83389687D-16±0.516~361-628-02
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
83389696D-38±0.538~581-628-03
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
83389705D-06±0.56~341-628-04
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
83389723D-50±250~1001-628-06
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
83389714D-M20±1-20~01-628-05
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルサーモテープ(R)(可逆性) 30入 D-16 (1-628-02)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする