左ポケット付使い切り空調服(リチウムイオン大容量バッテリーセット)

左ポケット付使い切り空調服(リチウムイオン大容量バッテリーセット) - 空調服

油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業・建設現場などで汚れ作業をされる方向けの、不織布製使い切りタイプの空調服です。

用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業・建設現場などの汚れ作業に使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)混率(%)デュポンタイベック(ポリエチレン100)連続使用時間7.2V設定時:約8時間(30リットル/秒)、6V設定時:約12時間(25リットル/秒)、5V設定時:約18時間(22リットル/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12リットル/秒)充電時間約8時間以内(バッテリー)バッテリー容量(mAh)6500内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827273476190B22C01S3ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ベージュ(ファン色:ブラック)L
オープン
取扱い終了
827273746190B22C01S4ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ベージュ(ファン色:ブラック)2L
オープン
取扱い終了
827274176190B22C01S5ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ベージュ(ファン色:ブラック)3L
オープン
取扱い終了
827274446190B22C04S3ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ブルー(ファン色:ブラック)L
オープン
取扱い終了
827274626190B22C04S4ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ブルー(ファン色:ブラック)2L
オープン
取扱い終了
827274966190B22C04S5ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ブルー(ファン色:ブラック)3L
オープン
取扱い終了
827276886190G22C01S3ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ベージュ(ファン色:グレー)L
オープン
取扱い終了
827277156190G22C01S4ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ベージュ(ファン色:グレー)2L
オープン
取扱い終了
827277426190G22C01S5ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ベージュ(ファン色:グレー)3L
オープン
取扱い終了
827277676190G22C04S3ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ブルー(ファン色:グレー)L
オープン
取扱い終了
827277946190G22C04S4ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ブルー(ファン色:グレー)2L
オープン
取扱い終了
827278286190G22C04S5ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ブルー(ファン色:グレー)3L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする