曜日別特売

3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD

3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD - BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD - BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD - BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD - BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD - BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD - BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD - BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD - BUFFALO(バッファロー)

デスクトップパソコンの交換用ドライブに
選べるハードディスク引越しソフトウェア
パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

対応OS
Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続
Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版
Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版
Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続
対応機種
Serial ATA端子搭載のWindows パソコン
Serial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズサイズ3.5インチ質量(g)約800外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147消費電流(mA)最大2000最大消費電力(W)24.5保証期間1年間動作電圧5V、12VインターフェイスSATA内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83382172HD-ID1.0TS1TBB区分 0.0050
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83382188HD-ID2.0TS2TBC区分 0.0023
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする