Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス

Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス - BUFFALO(バッファロー)

「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠

商品構成
本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
動作環境
温度:5℃~40℃
湿度:5%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10
磁性体(鉄製の机など):約3
※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600dpi保証期間6ヶ月無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2プロファイルHID読取方式BlueLED光学式内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83382285BSMBB500LBKブラック約75(電池含まず)Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)84×44×117
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
83382303BSMBB500MBKブラック約80(電池含まず)Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)76×39×107
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
83382312BSMBB500MRDレッド約80(電池含まず)Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)76×39×107
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
83382294BSMBB500LRDレッド約75(電池含まず)Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)84×44×117
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83386528BSMBB500LWHホワイト約75(電池含まず)Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)84×44×117
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83386537BSMBB500MWHホワイト約80(電池含まず)Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)76×39×107
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「心地よい」をカタチに Premium Fit マウス 商品説明【バッファロー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする