曜日別特売

法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧 - BUFFALO(バッファロー)法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧 - BUFFALO(バッファロー)法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧 - BUFFALO(バッファロー)
(2件のレビュー)

低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に

最大消費電力(W)
1.35V時:4.97
1.5V時:6.12
動作環境
温度:0~85℃
湿度:0~85%(結露なきこと)
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83382495MV-D3N1600-L4G4GBD3N1600-4G相当64-3797-01
オープン5,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り1点です
83382486MV-D3N1600-L2G2GBD3N1600-2G相当64-3796-99
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
83382504MV-D3N1600-L8G8GBD3N1600-8G相当64-3797-02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83382504
2021-10-25
用途: PC速度回復
運輸・通信業

おそるおそる変えてみました。
確かに、早くなった感じがあります。

対象商品 : 83382486
2021-10-08
用途: PC作動の安定化、高速化
海道小子どもの家教育・研究機関

PC作動の安定(耐クラッシュ)しました。処理速度も2倍程度上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする