LinkStation for SOHO 交換用HDD

LinkStation for SOHO 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDD - BUFFALO(バッファロー)

購入から3年間安心して使える
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

付属品
ユニット番号シール、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応機種
リンクステーション
LS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
サイズ3.5インチ質量(g)約700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170保証期間3年インターフェイスSATA内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83383073OP-HD4.0BN4TBC区分 0.0018
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83386722OP-HD1.0BN1TBA区分 0.0090
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83386738OP-HD2.0BN2TBB区分 0.0036
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83386747OP-HD3.0BN3TBC区分 0.0031
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする