曜日別特売

USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック

USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック - BUFFALO(バッファロー)

上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠

動作環境
温度:5℃~40℃
湿度:5%~85%(結露なきこと)
供給電流(mA)
[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内
[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)
USB2.0:最大480Mbps(規格値)
USB1.1:最大12Mbps(規格値)
ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワーコネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
商品構成
アズワン品番
インターフェイス-アップストリーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83383773BSH4A110U3BK約8025×35×91
※ケーブル・突起物含まず
本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書64-3773-81USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
83387307BSH4A110U3VBKUSBハブ:約80
テレビ背面取り付け金具:約10
USBハブ:25×35×91(ケーブル・突起物含まず)
テレビ背面取り付け金具:12×29×90(突起物含む)
本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取り付け用ネジ3種、テレビ背面取り付け金具、USB防塵キャップ、取扱説明書/保証書64-3773-82USB3.0
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする