BUFFALO(バッファロー)
エアステーション プロ用 セキュリティーケース
アクセスポイントを盗難やイタズラから守る
対応製品
メーカー製無線LANアクセスポイント
WAPM-1166D、WAPS-APG600H、WAPS-AG300H
動作環境
温度:0~45℃
湿度:10~85%(結露なきこと)
付属品
専用鍵2本、取扱説明書
質量(g)
約410
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×216×32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83384437
WLE-OP-SC
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください