曜日別特売

レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル

レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル - BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル - BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル - BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル - BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル - BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル - BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル - BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル - BUFFALO(バッファロー)

小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ
最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能
ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能
企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保
各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ
地球環境に優しい国際レベルの環境性能

仕様
エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8
最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0
測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8
機能
JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216Byteまで
Auto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能
全ポートノンブロッキング転送
不良パケットフィルタリング機能
IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応
EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過
BPDUフレーム透過
動作環境
温度:0~45℃
湿度:10~85%(結露なきこと)
ポート数8質量(g)約500(ケーブル含まず)電源電圧AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×37×100(ケーブル含まず)準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)7.5インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)保証期間3年適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上コネクタRJ-45型モジュラージャック取得規格VCCI Class B、FCC Class B発熱量(KJ/h)27アズワン品番64-3794-71ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)128KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.15レイテンシー1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)内容量1台
注意
※1:本製品の,全ポート(8ポート)動作時と全ポート未使用時の消費電力を比較(小数点以下四捨五入)。(2009年4月7日現在)
<測定環境>電力計:YOKOGAWA製WT210,負荷機:アンリツ製MD1230B Data Quality Analyzer
<測定方法>負荷機からスイッチングHubへデータを転送し,転送し始めてから1分経過後の電力を計測。
※2:WakeOnLAN機能を使用したパソコンでは「おまかせ節電」機能は動作しません。
※LANケーブルの長さの違いによる1ポートあたりの消費電力
100mLANケーブル使用時:0.725W/ポート
20mLANケーブル使用時:0.650W/ポート
<使用部材変更のお知らせ>
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により,本製品に使用している電解コンデンサーの国内工場が被害を受け,供給が非常に困難になっております。
そのため当面の間,電解コンデンサーを「日本メーカー製」から「日本以外のメーカー製」に変更させていただきます。なお,部材変更による製品性能の違いはございません。
※1:最大サイズ16,000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む),ワイヤーレートは9,216Byteまで。
※2:通信経路全ての機器がJumboFrame対応であることが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83385672BS-G2108UR-TP
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする