曜日別特売

光メディアコンバータ WDM20km

光メディアコンバータ WDM20km - BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20km - BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20km - BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20km - BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20km - BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20km - BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20km - BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20km - BUFFALO(バッファロー)

地球環境に優しい国際レベルの環境性能
光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応

機能
LFP(Link Fault Through)機能
AutoNegotiation(UTP側)
AutoMDI/MDI-X(UTP側)
DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定
BPDU/EAPOLフレーム透過
データ転送速度
14881pps(10BASE-T)
148810pps(100BASE-TX/FX)
質量(g)225(ACアダプタ含まず)規格VCCI Class Aポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)最大消費電力(W)2.55芯数1芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル光出力-14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時)発熱量(KJ/h)最大9.2伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.1受信感度-31dBmファイバータイプシングルモード内容量1台
注意
※本製品はタイプA(LTR2-TX-WFC20AR)とタイプB(LTR2-TX-WFC20BR)を対で使用してください。タイプA同士またはタイプB同士では使用できませんのでご注意ください。
※AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応は,UTP側のみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
発光波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83385873LTR2-TX-WFC20BR64-3796-871550/1310 (Tx/Rx)
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
83387894LTR2-TX-WFC20AR64-3796-861310/1550 (Tx/Rx)
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする