曜日別特売

超強力布粘着テープ ハガレナイン

超強力布粘着テープ ハガレナイン - リンレイテープ超強力布粘着テープ ハガレナイン - リンレイテープ
(10件のレビュー)

ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。

材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系厚さ(mm)0.29寸法(幅Wmm×長さLm)50×25伸び(%)8主な用途梱包用粘着力(N/10mm)9.25引張強度(N/10mm)73.4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83149273ハガレナイン#369 50×25グレー50250.29スフ布合成ゴム系9.25N/10mm
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83149273
2024-09-07
用途: サイン版下の仮止め

外部壁面のサイン版下の仮止め等に使用しています。
何種類も使ってみましたが、この商品が個人的には最強です。

対象商品 : 83149273
2024-04-24
用途: 重量物の梱包

以前より使用しているものと比べて、はがれにくく、重宝しています。

対象商品 : 83149273
2023-04-14
用途: 梱包作業

重い荷物の段ボールを閉じる際に使っています。手てちぎれて、強くて、本当に助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 83149273
2022-06-06
用途: ものづくり時の固定。補強。
電気・ガス・熱供給・水道業

最近のガムテープは薄いペラペラなものが多い中、本品はしっかりと厚みがあるので重宝しています。

対象商品 : 83149273
2023-04-27
用途: ものづくり時の固定。補強。
電気・ガス・熱供給・水道業

最近厚さが薄くなったのが残念である。もともとの購入動機は、厚手のものがほしくて
この商品が気に入っていたのだが、前回購入したものから少し薄くなってしまった。
薄いものは他社にいくらでもあるので、価格が上がってもいいので以前の厚みのもの
も復活して欲しい。リンレイさんには強く要望します。

対象商品 : 83149273
2020-04-15
用途: 階段の補正
製造業

これは粘着がすごいです。市販のものとは比較になりません
また、購入したいと思います。
価格の価値以上ですよ

対象商品 : 83149273
2019-05-02
用途: アコーディオンカーテンの破れ補修。
サービス業

アコーディオンカーテンの破れ補修に買いました。粘着力が強く抜群です。他の粘着テープにはない粘着力です。他の用途にも使えると思います。

対象商品 : 83149273
2021-07-08
用途: 重量物の梱包用に

ある程度、重量のある物の梱包用に使用しています。粘着力も強力で名前の通り剥がれません。一つ難点を言えば、テープの色が悪い...。普通のガムテープの茶色でなくグレーっぽく濁った不健康な色です。他のガムテープと間違えない為の差別化だと思いますが、色は変えずに薄ら「HAGARENAIN」の文字をパターン的に入れるとか他の差別化を考えた方が良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする