曜日別特売

ソルコロ2

ソルコロ2 - 関西ペイントソルコロ2 - 関西ペイントソルコロ2 - 関西ペイントソルコロ2 - 関西ペイントソルコロ2 - 関西ペイントソルコロ2 - 関西ペイントソルコロ2 - 関西ペイントソルコロ2 - 関西ペイント
(2件のレビュー)

浸透力が優れています。
着色力が優れています。
作業性が優れています。

用途木部主成分油性着色剤比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83主な用途木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級希釈はけ、0~5%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)12(チーク)標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
注意
※吸い込みやすい木材の場合は、一度に濃く塗ると色ムラが出やすいので、塗料用 シンナーAで希釈してから数回塗り重ねて下さい。
※濃い着色を行なう時は、各回十分に乾燥させたのち、塗り重ねて下さい。
※淡い着色をするときは塗料用シンナーAで適当に希釈して下さい。 塗料が染み込んだウエスは自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず 焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83108612-1缶(4L)新メープル4L
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108655-1缶(1L)新メープル1L
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
83108707-1缶(4L)新ウォルナット4L
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108734-1缶(1L)新ウォルナット1L
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
83108777-1缶(4L)新マホガニー4L
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
83108822-1缶(1L)新マホガニー1L
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
83108917-1缶(4L)チーク4L
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
83108944-1缶(1L)チーク1L
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83109048-1缶(4L)オーク4L
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
83109093-1缶(1L)オーク1L
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
83109127-1缶(4L)ピニー4L
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
83109197-1缶(1L)ピニー1L
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
83108585-1缶(16L)新メープル16L
15,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
83108682-1缶(16L)新ウォルナット16L
18,920
取扱い終了
返品不可
代引不可
83108865-1缶(16L)チーク16L
15,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
83108987-1缶(16L)オーク16L
15,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83108822
2023-02-27
用途: 自宅用窓枠等塗装
サトウ建設株式会社

2回塗りしました
拭き取りの場合は、色が薄すぎます
2回塗装の場合は、まあまあです。

対象商品 : 83109197
2018-11-05
用途: 木部の塗装

浸透性の塗料なので木によってすごく染み込む部分があったり、ほとんど着色がつかなかったり味のある仕上がりになります。特に気を使わなくても塗装できるので、刷毛で塗ってすぐ、布で伸ばすように拭き取ると材料がよければムラなく塗れます。ムラができたと思っても、その上から刷毛でもう一度塗りすぐに布で拭き取ると、乾くとほとんどわからなくなります。長期間使わないと、缶底に濃い粘土質の様なダマができるので、基本ですが使用前によく振って使用する事。以前のソルコロより、ソルコロ2になってから退色や色褪せが少なくなったように思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする