アレスエコクリーンマット

アレスエコクリーンマット - 関西ペイントアレスエコクリーンマット - 関西ペイントアレスエコクリーンマット - 関西ペイントアレスエコクリーンマット - 関西ペイント

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。
はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。
防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。

主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
注意
※開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ性素材は、水分8%以下、pH10以下になる まで十分乾燥させて下さい。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83119408-1缶(4kg)
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119487-1缶(3kg)
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83119523-1缶(3kg)赤さび色
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
83119548-1缶(3kg)黄土色
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119654-1缶(3kg)淡黄
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
83119688-1缶(3kg)
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
83119724-1缶(4kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119758-1缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119794-1缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119812-1缶(4kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119855-1缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119882-1缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119925-1缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119952-1缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83119995-1缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120038-1缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120074-1缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120117-1缶(4kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120144-1缶(4kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120187-1缶(4kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120223-1缶(4kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120266-1缶(4kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120284-1缶(4kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120336-1缶(4kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120406-1缶(4kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120442-1缶(4kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120485-1缶(4kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120528-1缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120598-1缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120634-1缶(4kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120668-1缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120722-1缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120765-1缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120808-1缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120826-1缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120862-1缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120896-1缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120914-1缶(4kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120975-1缶(4kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83120993-1缶(4kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83121018-1缶(4kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83121054-1缶(4kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83121097-1缶(4kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83121124-1缶(4kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83121167-1缶(4kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
83121185-1缶(4kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
61518995-1缶(16kg)
14,240
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83119374-1缶(15kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
83119575-1缶(3kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83119374-61518995-画像準備中アレスエコクリーンマット関西ペイント1缶(16kg)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする