曜日別特売

アレス水性ネクスト2

アレス水性ネクスト2 - 関西ペイント

内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。
また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。
(総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。

用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
注意
※開缶後よくかきまぜて均一にしてから使用して下さい。
※金属面が露出している場合は、適切なさび止め塗料でタッチアップをしてから上 塗り塗装をして下さい。
※塗装用具(ハゲ・ローラー)によって、色・つや感が異なって見える場合がありますので、できるだけ同一用具で仕上げて下さい。
※塩ビ鋼板(樹脂化粧鋼板)には塗装しないで下さい。
全325種類を絞り込む
内容量
325種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12165286-1缶(4kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136217-1缶(15kg)
11,700
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136253-1缶(4kg)
4,070
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136278-1缶(15kg)
11,700
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136314-1缶(4kg)
4,070
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136418-1缶(15kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136682-1缶(15kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136795-1缶(15kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137093-1缶(15kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137312-1缶(15kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137522-1缶(15kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137626-1缶(15kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137687-1缶(15kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137845-1缶(15kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137872-1缶(15kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137906-1缶(15kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83137924-1缶(15kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83138098-1缶(15kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83138292-1缶(15kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83138326-1缶(15kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83139017-1缶(15kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83139218-1缶(15kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83139446-1缶(15kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83139482-1缶(15kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83139726-1缶(15kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83139778-1缶(4kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83139945-1缶(4kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83140094-1缶(4kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83140128-1缶(4kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83140505-1缶(4kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83140532-1缶(4kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83140548-1缶(4kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83140864-1缶(4kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83141083-1缶(4kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83141135-1缶(4kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83141223-1缶(4kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83141284-1缶(4kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83141573-1缶(4kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83141643-1缶(4kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83141677-1缶(4kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83142368-1缶(4kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83142422-1缶(4kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83142508-1缶(4kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83142702-1缶(4kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83142806-1缶(15kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83143025-1缶(15kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83143068-1缶(15kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83143095-1缶(15kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83143138-1缶(15kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
83143497-1缶(15kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする