曜日別特売

パッキン ODI型

パッキン ODI型 - NOK
(8件のレビュー)
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI内容量1個
全215種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
215種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83177815ODI 18 8 7.52.518178.510.587.5
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83177858ODI 19.2 11.2 52.519.218.25.77.711.25
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83177894ODI 20 10 62.5201979106
オープン
569
626(税込)
63日以内出荷
返品不可
83177928ODI 20 10 7.52.520198.510.5107.5
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83177955ODI 20 10 82.52019911108
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83177982ODI 20 12 52.520195.77.7125
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178016ODI 22 14 52.522215.77.7145
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178052ODI 24 14 7.53.524238.510.5147.5
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178086ODI 25 15 63.5252479156
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178113ODI 25 15 83.52524911158
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178138ODI 25 17 53.525245.77.7175
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178174ODI 26 16 7.53.526258.510.5167.5
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178208ODI 26 18 53.526255.77.7185
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178244ODI 28 20 53.528271113205
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178296ODI 28 15 10228275.77.71510
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178314ODI 30 20 53.530295.77.7205
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178348ODI 30 20 63.5302979206
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178427ODI 30 20 83.53029911208
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178463ODI 30 22.4 5230295.77.722.45
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178506ODI 31 18 103.5313011131810
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
83178524ODI 31.5 18.5 83.531.530.591118.58
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
83178567ODI 31.5 18.5 103.531.530.5111318.510
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178646ODI 31.5 23.5 5231.530.55.77.723.55
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178673ODI 33 25 5233325.77.7255
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178725ODI 33 20 103.5333211132010
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178777ODI 35 22 103.5353411132210
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178804ODI 35 25 63.5353479256
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178847ODI 35 25 83.53534911258
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178917ODI 35.5 25.5 63.535.534.57925.56
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178935ODI 35.5 25.5 83.535.534.591125.58
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
83178962ODI 38 25 103.5383711132510
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
83178996ODI 40 25 93.540391012259
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179023ODI 40 25 103.5403911132510
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
83179075ODI 40 27 83.54039912278
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179102ODI 40 27 103.5403911142710
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179145ODI 40 30 83.54039912308
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179172ODI 41 28 103.5414011142810
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179206ODI 43 30 103.5434211143010
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
83179224ODI 44.5 31.5 103.544.543.5111431.510
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
83179267ODI 45 30 93.545441013309
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179303ODI 45 30 103.5454411143010
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179355ODI 45 32 103.5454411143210
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179382ODI 45 35 83.54544912358
オープン
689
758(税込)
当日出荷
83179425ODI 50 34 104504911143410
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179452ODI 50 34 124504913163412
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179504ODI 50 35 9450491013359
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
83179565ODI 50 35 104504911143510
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
83179626ODI 50 35 124504913163512
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
83179678ODI 50 40 845049912408
オープン
739
813(税込)
当日出荷
83179766ODI 55 40 9455541013409
オープン
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 油圧シリンダーの修理
有限会社鈴尚工業製造業

自社所有のコマツSK07のバケットシリンダの修理に使用
寸法、材質、問題ありませんでした。

対象商品 : 83179303
2024-04-03
用途: 油圧ジャッキの修理
その他業種

特注サイズのパッキン使用のオリオンジャッキの修理に使用する為、内径にブッシュ使用してサイズ合わせて使用しました。

対象商品 : 83181035
2022-02-28
用途: トラクターの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ピストンの溝に入れるのに苦労しましたが、ヒートガンで温めながらどうにか入りました。正式な入れ方や治具があるのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 83180834
2021-08-19
用途: 古い機械の修理に
農・林・水産業

40年以上の機械修理に必要となり 探していたところ 同じサイズのものがあり注文しました
このような小物部品一つにも 対応していただきありがたいです パッキンについては問題があるはずもなく 無事修理完了しました

対象商品 : 83181202
2020-09-11
用途: 農機トラクターの修理

ロータリー昇降ピストンのパッキン交換用です。一体溝のピストンでしたので、装着用のテーパー型治具を旋盤で製作して装着しました。納期が早まると助かります。

対象商品 : 83180764
2020-05-07
用途: シリンダーメンテナンス時
その他業種

型番が同じため問題なく交換できました。また次回メンテナンス時にも購入予定です

対象商品 : 83179766
2018-04-04
用途: オイルシール交換

納期3日の筈が注文した瞬間に納期5日に延びるなら
最初から5日にすれば良いのに
最近納期デタラメ過ぎて予定が立たない

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 83180378
2018-05-23
用途: ユンボのパッキン交換
ライフ サービス ナリタ

とても良い商品です、サイズがぴったり合いました、!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする