玄人志向
コピー対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド
パソコンなしでHDDのまるごとコピーが可能。
クローン作業時の状況は本体前面にあるLEDでお知らせします。
簡単取り付け&取り外しの、HDD/SSDスタンド。
対応
ドライブ:2.5型/3.5型 SATA HDD/SSD(合計2台まで)
色
ブラック
付属品
USBケーブル、ACアダプター、マニュアル
寸法(mm)
108×62×149
質量(g)
850
電源
ACアダプター
対応OS
Windows XP、Vista、7、8、8.1
インターフェース
USB3.0/2.0(タイプBソケット)
保証期間
1年
転送速度(Gbps)
USB3.0接続時 最大5(理論値)
内容量
1台
注意
※重要なデータは二重にバックアップをとる習慣をつけましょう。
※重要なデータの含むHDDを取り付ける場合は、データを書き込んだ元のシステムで事前にバックアップをとってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83389303
KURO-DACHI/CLONE/U3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください