SEAGATE(シーゲイト)
内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro
5年保証付きのNAS向けHDD
用途
商用およびエンタープライズNAS
サイズ
3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
26.1×147.0×101.9
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83376746
ST6000NE0021
6TB
705
オープン
取扱い終了
返品不可
83376755
ST8000NE0021
8TB
650
オープン
取扱い終了
返品不可
83376764
ST10000NE0004
10TB
705
オープン
取扱い終了
返品不可
83376773
ST12000NE0007
12TB
705
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください