曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ MarsD

内蔵ハードディスク 3.5インチ MarsD - 東芝

TOSHIBA Serial ATA対応3.5インチHDD

サイズ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
質量(g)
キャッシュメモリ(MB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83376922DT01ACA050500GB45032
オープン
取扱い終了
83376938DT01ACA1001TB45064
オープン
取扱い終了
返品不可
83376947DT01ACA2002TB68064
オープン
取扱い終了
返品不可
83376956DT01ACA3003TB68064
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする