曜日別特売

バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式

バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。

用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付ける時は、別売りの「マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角」と「マークチップ埋込み式用施工パーツ コンクリートドリルビット Φ7.0mm」を使用して下穴をあけてください。
※ホック式タイルカーペット用など他の工法用のマークチップと色が異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8337771769-1623(JC)1袋(10個)M-4 イエロー穴あけ定規:69-5525(U)
4,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8337772669-1623(JC)1袋(10個)M-17 ライトグレー穴あけ定規:69-5525(U)
4,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8337773569-1623(JC)1袋(10個)M-19 ダークグレー穴あけ定規:69-5525(U)
4,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体5479740969-16290(JC)1本M-4 イエロー穴あけ定規:69-N3412(U)
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体5479741869-16290(JC)1本M-17 ライトグレー穴あけ定規:69-N3412(U)
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体5479742769-16290(JC)1本M-19 ダークグレー穴あけ定規:69-N3412(U)
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする