曜日別特売

バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用

バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。

用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※受け具の床材厚さの適合にご注意ください。
※タイルカーペットに取付ける時は、別売りの「マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角」と「マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用」を使用してください。穴をあける時は、下にベニヤ板などを敷いて穴をあけてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
厚さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8337776269-12221袋(10個)穴あけ定規:69-5525(IP)(受け具)床材:6~7.5用(受け具)80ST
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8337778769-122831本穴あけ定規:69-3412(IP)(受け具)床材:6~7.5用(受け具)80ST
6,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8337777869-12221袋(10個)穴あけ定規:69-5525(IP)(受け具)床材:8~9.5用(受け具)95ST
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8337779669-122831本穴あけ定規:69-3412(IP)(受け具)床材:8~9.5用(受け具)95ST
6,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする