マークチップ埋め込み工法用接着剤

マークチップ埋め込み工法用接着剤 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
付属品専用ノズル2本適合No.69-505(GUN)材質エポキシ系樹脂容量(mL)50毒劇区分劇物内容量1個
注意
※専用の2軸ガンが必要です。接着剤は、二液性なのでノズルの中で混合されますが最初に出てきた接着剤は混ざり合っていませんので、使用始めはノズル容量以上すててからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8337813769-505
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする