Panram(パンラム)
DDR4-2400 デスクトップ用メモリ 288pin DIMM 2枚組
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
枚数
2
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC4-19200
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
メモリーインターフェイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512193
W4U2400PS-8GC17
8GB
long-DIMM
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
83392794
W4U2400PS-4G
4GB
SO-DIMM
オープン
取扱い終了
返品不可
83392803
W4U2400PS-8G
8GB
SO-DIMM
オープン
取扱い終了
返品不可
25512184
W4U2400PS-4GC17
4GB
long-DIMM
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください