曜日別特売

スタイリッシュ電卓(大判手帳サイズ)

スタイリッシュ電卓(大判手帳サイズ) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(大判手帳サイズ) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(大判手帳サイズ) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(大判手帳サイズ) - カシオ計算機

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

桁数10仕様税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズ大判手帳サイズ質量(g)95電源TWO WAY POWER(CR2016)エコマーク認定認定電池1電池寿命約4年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)146×89×9.9メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)89×146×9.9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875785NS-S10-BK-Nブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
83875873NS-S10-WE-Nホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
83875803NS-S10-GD-Nゴールド
オープン
取扱い終了
83875837NS-S10-NY-Nネイビー
オープン
取扱い終了
83875855NS-S10-PK-Nライトピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする