電波掛け時計(木目調34cm)

電波掛け時計(木目調34cm) - カシオ計算機電波掛け時計(木目調34cm) - カシオ計算機

夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの電波時計です。
ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。

表示方式アナログ機能電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能直径(Φmm)340材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)1100種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×54電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年LED夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/ 弱)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875268IQ-1150NJ-7JF単2形アルカリ乾電池×2
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
83875286IQ-1150NJ-5JF単2形アルカリ乾電池(LR14P)×2本
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする