四国化成
既調合タイプ 弾性パレットクリームHG
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。
施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。
防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分
アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法
【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)
20000
危険物の類別
非危険物
適応下地
外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)
1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
内容量
1缶(20kg)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※施工に際しては、必ず専用の「ex.シーラー」(別売)を塗布してください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
※2024年9月よりパッケージが変更になります。中身に変更はございません。ご了承いただけますと幸いです。
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84338747
PCDH-N024
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338756
PCDH-125
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338765
PCDH-088
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338774
PCDH-240
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338783
PCDH-341
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338792
PCDH-034
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338808
PCDH-113
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338817
PCDH-109
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338826
PCDH-104
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338835
PCDH-245
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338844
PCDH-152
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338853
PCDH-143
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338862
PCDH-255
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338878
PCDH-403
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338887
PCDH-247
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338896
PCDH-154
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338905
PCDH-147
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338914
PCDH-145
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338923
PCDH-260
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338932
PCDH-256
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338948
PCDH-157
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338957
PCDH-257
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338966
PCDH-362
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338975
PCDH-N360
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338984
PCDH-354
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84338993
PCDH-406
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339002
PCDH-142
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339018
PCDH-258
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339027
PCDH-259
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339036
PCDH-N363
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339045
PCDH-271
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339054
PCDH-366
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339063
PCDH-367
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339072
PCDH-365
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339088
PCDH-369
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339097
PCDH-N163
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339106
PCDH-165
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339115
PCDH-151
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339124
PCDH-267
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339133
PCDH-264
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339142
PCDH-171
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339158
PCDH-419
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339167
PCDH-285
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339176
PCDH-283
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339185
PCDH-N277
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339194
PCDH-049
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339203
PCDH-200
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339212
PCDH-295
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339228
PCDH-385
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
84339237
PCDH-386
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ