曜日別特売

既調合タイプ パレットクリームHG

既調合タイプ パレットクリームHG - 四国化成既調合タイプ パレットクリームHG - 四国化成既調合タイプ パレットクリームHG - 四国化成既調合タイプ パレットクリームHG - 四国化成既調合タイプ パレットクリームHG - 四国化成既調合タイプ パレットクリームHG - 四国化成既調合タイプ パレットクリームHG - 四国化成

外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。
施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。
防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。

主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)内容量1缶(20kg)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※施工に際しては、必ず専用の「ex.シーラー」(別売)を塗布してください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
※2024年9月よりパッケージの変更がございます。内容に変更はございません。
ご了承いただけますと幸いです。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84340253PCHN-SN024
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340262PCHN-S125
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340278PCHN-S088
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340287PCHN-S240
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340296PCHN-S341
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340305PCHN-S034
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340314PCHN-S113
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340323PCHN-S109
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340332PCHN-S104
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340348PCHN-S245
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340357PCHN-S152
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340366PCHN-S143
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340375PCHN-S255
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340384PCHN-S403
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340393PCHN-S247
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340402PCHN-S154
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340418PCHN-S147
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340427PCHN-S145
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340436PCHN-S260
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340445PCHN-S256
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340454PCHN-S157
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340463PCHN-S257
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340472PCHN-S362
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340488PCHN-SN360
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340497PCHN-S354
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340506PCHN-S406
17,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
84340515PCHN-S142
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340524PCHN-S258
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340533PCHN-S259
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340542PCHN-SN363
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340558PCHN-S271
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340567PCHN-S366
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340576PCHN-S367
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340585PCHN-S365
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340594PCHN-S369
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340603PCHN-SN163
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340612PCHN-S165
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340628PCHN-S151
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340637PCHN-S267
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340646PCHN-S264
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340655PCHN-S171
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340664PCHN-S419
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340673PCHN-S285
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340682PCHN-S283
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340698PCHN-SN277
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340707PCHN-S049
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340716PCHN-S200
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340725PCHN-S295
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340734PCHN-S385
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84340743PCHN-S386
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする