曜日別特売

粉末タイプ パレットHG

粉末タイプ パレットHG - 四国化成粉末タイプ パレットHG - 四国化成粉末タイプ パレットHG - 四国化成粉末タイプ パレットHG - 四国化成粉末タイプ パレットHG - 四国化成粉末タイプ パレットHG - 四国化成

外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。
施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。
防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。

主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※施工に際しては、必ず専用の「ex.シーラー」(別売)を塗布してください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
正味質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341005PTH-SN0241ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341014PTH-S1251ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341023PTH-S0881ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341032PTH-S2401ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341048PTH-S3411ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341057PTH-S0341ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341066PTH-S1131ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341075PTH-S1091ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341084PTH-S1041ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341093PTH-S2451ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341102PTH-S1521ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341118PTH-S1431ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341127PTH-S2551ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341136PTH-S4031ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341145PTH-S2471ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341154PTH-S1541ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341163PTH-S1471ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341172PTH-S1451ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341188PTH-S2601ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341197PTH-S2561ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341206PTH-S1571ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341215PTH-S2571ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341224PTH-S3621ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341233PTH-SN3601ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341242PTH-S3541ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341258PTH-S4061ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341267PTH-S1421ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341276PTH-S2581ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341285PTH-S2591ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341294PTH-SN3631ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341303PTH-S2711ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341312PTH-S3661ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341328PTH-S3671ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341337PTH-S3651ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341346PTH-S3691ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341355PTH-SN1631ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341364PTH-S1651ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341373PTH-S1511ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341382PTH-S2671ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341398PTH-S2641ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341407PTH-S1711ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341416PTH-S4191ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341425PTH-S2851ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341434PTH-S2831ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341443PTH-SN2771ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341452PTH-S0491ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341468PTH-S2001ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341477PTH-S2951ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341486PTH-S3851ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84341495PTH-S3861ケース(5.65kg×4セット)(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする