曜日別特売

ぺブルウォール 1坪セット

ぺブルウォール 1坪セット - 四国化成ぺブルウォール 1坪セット - 四国化成ぺブルウォール 1坪セット - 四国化成ぺブルウォール 1坪セット - 四国化成

基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。

主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー)セット内容骨材1袋、樹脂1セット使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。正味質量(g)骨材13000/袋、ボンド2000/袋、接着強化剤42/袋、粉末添加剤97/袋、プライマー500/缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)3.3塗布厚さ(mm)2標準加水量0.6L/袋内容量1セット(15.639kg)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※天然石に鉄分が含まれるため、錆が出ることがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84342947PVW-60
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84342956PVW-62
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84342965PVW-63
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84342974PVW-64
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84342983PVW-67
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84342992PVW-68
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84343008PVW-70
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84343017PVW-75
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84343026PVW-80
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84343035PVW-81
29,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする