四国化成
デザインストーンAW 笠木
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分
天然石
使用方法
1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。
厚さ(mm)
約20
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル
内容量
1ケース(2枚)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※天然石に鉄分が含まれるため、錆が出ることがあります。
※天然石のため、色調・寸法・重量・模様に幅があります。同一の色調・模様は出来ません。
※天然石のため、白いコスレ跡が残ったり、経時により変色・退色があります。
※酸性に弱い性質のため、酸性洗剤などでの洗浄は避けてください。
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×100
250×160
350×100
350×160
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84345677
DSAW-KA2506RM
250×100
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345695
DSAW-KA3006RM
250×160
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345713
DSAW-KA2512RM
350×100
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345738
DSAW-KA3012RM
350×160
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84345686
DSAW-KA2506KM
250×100
オープン
取扱い終了
返品不可
84345704
DSAW-KA3006KM
250×160
オープン
取扱い終了
返品不可
84345722
DSAW-KA2512KM
350×100
オープン
取扱い終了
返品不可
84345747
DSAW-KA3012KM
350×160
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください