四国化成
カビ止めシーラー
古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分
アクリルエマルション
危険物の類別
非危険物
注意
※原液は薄めず、よく振ってから使用してください。
※ウールローラーまたは、刷毛で縦横にていねいに塗り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m
2
/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84347822
KBSL-4
1本(4kg)
20~26
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
84347813
KBSL-1
1本(1.5kg)
7~10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください