曜日別特売

エクランEX 屋内用

エクランEX 屋内用 - 四国化成

天然の砂にカラーセラミックを配合した水系舗装材。優れた耐酸・耐アルカリ性能で劣化を抑えます。
立ち上がり面への施工や1mmの薄塗りでのリフォームも出来ます。
また防汚機能をプラスしたトップコートを採用することで、汚れにくく、洗浄がしやすくなりました。

内容量1セット(7542g)
注意
※コンクリートは、下地の状態が良好なもの。
※メントモルタルは、木鏝をかけたあと金鏝で表面を平らにしたもの。
※下地は完全に乾燥させてください。新設コンクリート14日以上、セメントモルタル7日以上(含水率10%以下)
※施工に際しては、3m2以下を目安に目地割を行ってください。(目地有り仕上げの場合は、着色下地材が必要になります。)
※2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水計画に留意してください。
※薄い色は、タイヤ痕等の汚れが目立つ場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
主成分
危険物の類別
適応下地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84348714ECEI-WH上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂非危険物コンクリート、セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348723ECEI-RD上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348732ECEI-CR上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348748ECEI-OR上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348757ECEI-BR上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348766ECEI-BK上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348775ECEI-WH+CR マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348784ECEI-WH+OR マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348793ECEI-WH+RD マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348802ECEI-WH+BR マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348818ECEI-WH+BK マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348827ECEI-WH+CR 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348836ECEI-WH+OR 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348845ECEI-WH+RD 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348854ECEI-WH+BR 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348863ECEI-WH+BK 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348872ECEI-RD+BR マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348888ECEI-RD+BK マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348897ECEI-RD+BR 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348906ECEI-RD+BK 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348915ECEI-CR+OR マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348924ECEI-CR+RD マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348933ECEI-CR+BR マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348942ECEI-CR+BK マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348958ECEI-CR+OR 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348967ECEI-CR+RD 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348976ECEI-CR+BR 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348985ECEI-CR+BK 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84348994ECEI-OR+RD マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84349003ECEI-OR+BR マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84349012ECEI-OR+BK マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84349028ECEI-OR+RD 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84349037ECEI-OR+BR 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84349046ECEI-OR+BK 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84349055ECEI-BR+BK マーブル仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
84349064ECEI-BR+BK 混色仕上げ上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋上塗材4800、プライマー(溶剤系)400、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂第四類コンクリート・セメントモルタル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする