曜日別特売

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V - M&H
(1件のレビュー)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、
ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

定格電圧(V)12B2クリア口金特殊色温度(K)3200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8399112718 B2C35/35
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8399113618A B2C45/45
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83991136
2020-05-18
用途: ヘットライト交換
サービス業

純正部品との違い。ハイビームにするとロービームでロービームにするとハイビームです。バイクは(dt125r-3fw6)です。電球自体の配線が逆です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする