グリーンクロス
中輝度蓄光式誘導標識
消防認定品(NP-013号)です。中輝度蓄光タイプで、20分後輝度83mcd/m
2
のJB規格を採用しています。ステッカータイプで簡単設置できます。
用途
非常時の誘導に
取付方式
ステッカー
材質
蓄光材ポリエステル系樹脂アクリル系粘着剤
仕様
消防認定品
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84351672
TSN801
非常口→
360×120
64-6553-96
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84351688
TSN802
←非常口
360×120
64-6553-97
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84351697
TSN803
←非常口→
360×120
64-6553-98
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84351706
TSN804
非常口
360×120
64-6553-99
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84351715
TSN901
非常口→
300×100
64-6554-01
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84351724
TSN902
←非常口
300×100
64-6554-02
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84351733
TSN903
←非常口→
300×100
64-6554-03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300