有効画素数2416万画素、Wi-Fi経由ですぐにシェアできる、ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ
有効画素数2416万画素色ブラック本体質量(g)約480付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E17、オーディオビデオケーブル EG-CP16、ストラップ AN-DC3 BK(ブラックの場合)またはAN-DC3 RD(レッドの場合)またはAN-DC3 GY(グレーの場合)、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-25、ViewNX 2 CD-ROM電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×76×98レンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VRファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3型TFT液晶モニター・バリアングル方式画面サイズ23.5×15.6mmISO感度設定100~12800シャッタースピード1/4000~30秒記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)内容量1セット