曜日別特売

デジタル一眼レフカメラ D5300 AF-P ダブルズームキット

デジタル一眼レフカメラ D5300 AF-P ダブルズームキット - Nikon(ニコン)

有効画素数2416万画素、Wi-Fi経由ですぐにシェアできる、ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ

有効画素数2416万画素ブラック本体質量(g)約480付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E17、オーディオビデオケーブル EG-CP16、ストラップ AN-DC3 BK(ブラックの場合)またはAN-DC3 RD(レッドの場合)またはAN-DC3 GY(グレーの場合)、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-25、ViewNX 2 CD-ROM電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×76×98レンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR、AF-P Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED VRファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3型TFT液晶モニター・バリアングル方式画面サイズ23.5×15.6mmISO感度設定100~12800シャッタースピード1/4000~30秒記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84359476D5300 ダブルズームレンズキット
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする