SUS(エスユーエス)
T-H120GT02加工スミ
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8)
寸法(mm)
角穴:105(Wa)×67(Ha)、機器取付:83(Wb)×60(Hb)
質量(kg)
0.3~0.4
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
166
外形寸法H(mm)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
キャップ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84360097
CMB-A3PN
ナイロン樹脂
ノーマル
オープン
¥6,998
¥
5,698
アウトレット
¥6,268
(税込)
当日出荷
残り1点です
84360106
CMB-A3PQ
ナイロン樹脂
フランジ付
オープン
取扱い終了
返品不可
84360115
CMB-A3PA
アルミダイカスト
アルミダイカスト
オープン
取扱い終了
返品不可
84360124
CMB-A3PM
-
ノーマル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください