曜日別特売

T-H120VT3-W4加工スミ

T-H120VT3-W4加工スミ - SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4加工スミ - SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4加工スミ - SUS(エスユーエス)
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84360176CMB-A3KNナイロン樹脂ノーマル
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
84360185CMB-A3KQナイロン樹脂フランジ付
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
84360194CMB-A3KAアルミダイカストアルミダイカスト
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
84360203CMB-A3KM-ノーマル
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする