SUS(エスユーエス)
T-H200VT3-Q5加工スミ
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)
質量(kg)
1.0
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
248
外形寸法H(mm)
207
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84361034
C2B-A3KG
ガード付
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84361043
C2B-A3KQ
フランジ付
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84361052
C2B-A3KN
ノーマル
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84361068
C2B-A3KM
ノーマル
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください