曜日別特売

T-H200GP-33/43加工スミ

T-H200GP-33/43加工スミ - SUS(エスユーエス)T-H200GP-33/43加工スミ - SUS(エスユーエス)T-H200GP-33/43加工スミ - SUS(エスユーエス)
適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4301(画面インチ5.7)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:156(Wa)×123.5(Ha)、機器取付:129(Wb)×105(Hb)質量(kg)1.1適合規格防塵外形寸法W(mm)258外形寸法H(mm)207内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
84361077C2B-A3DGガード付
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0303日まで
84361086C2B-A3DQフランジ付
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0303日まで
84361095C2B-A3DNノーマル
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0303日まで
84361104C2B-A3DMノーマル
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0303日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする