SUS(エスユーエス)
T-H200GT25加工スミ
適合
適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)
質量(kg)
1.1
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
248
外形寸法H(mm)
207
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84361113
C2B-A3MG
ガード付
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
84361122
C2B-A3MQ
フランジ付
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84361138
C2B-A3MN
ノーマル
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84361147
C2B-A3MM
ノーマル
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください