SUS(エスユーエス)
T-H200加工ナシ340W207H
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.5
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
340
外形寸法H(mm)
207
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84361217
C2B-340G
ガード付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84361226
C2B-340Q
フランジ付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84361235
C2B-340N
ノーマル
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください