SUS(エスユーエス)
T-D65GT1575スイッチ付
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:202.5(Wb)×157.5(Hb)
質量(kg)
1.3~1.7
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
455
外形寸法H(mm)
315
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84361603
C3B-A43M
ボックス裏面:コインロックタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84361612
C3B-A45M
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84361628
C3B-AJ5M
モニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください