SUS(エスユーエス)
T-D85VT3-V7スイッチ付
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:179(Wb)×147(Hb)
質量(kg)
2.0
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
380
外形寸法H(mm)
275
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84362163
CCB-A23K
ボックス裏面:ネジ止めタイプ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84362172
CCB-A25K
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84362188
CCB-A85M
モニターアーム用天面穴加工付ネジ止めタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください