SUS(エスユーエス)
T-D105VT3-S12スイッチ付
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)
質量(kg)
2.3
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
465
外形寸法H(mm)
310
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84362924
CXB-A23K
ボックス裏面:ネジ止めタイプ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84362933
CXB-A25K
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84362942
CXB-A85M
モニターアーム用天面穴加工付ネジ止めタイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください