SUS(エスユーエス)
T-F352GT1585加工スミ
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:205(Wb)×157.5(Hb)
質量(kg)
2.4~2.6
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
410
外形寸法H(mm)
315
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84363904
CGB-A32M
ボックス裏面:ネジ止めタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84363913
CGB-A34M
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84363922
CGB-AC4M
モニターアームL用天面加工付ネジ止めタイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84363938
CGB-AC6M
モニターアームM用天面穴加工付ネジ止めタイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください