Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
タイプ標準タイプ内容量1台
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
断面寸法(mm)
質量(g)
種類
頭径(Φmm)
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84365128AIO-M10145×45(D)170照光式30オムロン:照光式非常停止1bΦ30 A165E-LS-24D-01(C1S-601R)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
84365137NAC-11145×65(D)210照光式30オムロン:照光式非常停止1bΦ30 A165E-LS-24D-01(C1S-601R)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365146NAC-12150×57(D)180照光式30オムロン:照光式非常停止1bΦ30 A165E-LS-24D-01(C1S-601R)
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365155AIO-A10445×45(D)220照光式40オムロン:照光式非常停止2bΦ40 A165E-LM-24D-02(C1S-702R)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
84365164NAC-11445×65(D)270照光式40オムロン:照光式非常停止2bΦ40 A165E-LM-24D-02(C1S-702R)
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365173NAC-12450×57(D)250照光式40オムロン:照光式非常停止2bΦ40 A165E-LM-24D-02(C1S-702R)
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365182NAC-10564×80(D)450照光式40オムロン:照光式非常停止2bΦ40 A22EL-M-24A-02(C1S-710R)
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365198AIO-A11580×80(D)450照光式40オムロン:照光式非常停止2bΦ40 A22EL-M-24A-02(C1S-710R)
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365392AIO-M10245×45(D)170非照光式30オムロン:非常停止1bΦ30 A165E-S-01(C1S-603R)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
84365408NCC-11245×65(D)210非照光式30オムロン:非常停止1bΦ30 A165E-S-01(C1S-603R)
オープン
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365417NCC-12250×57(D)180非照光式30オムロン:非常停止1bΦ30 A165E-S-01(C1S-603R)
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365426AIO-M10345×45(D)180非照光式40オムロン:非常停止1bΦ40 A165E-M-01(C1S-604R)
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365435NCC-11345×65(D)210非照光式40オムロン:非常停止1bΦ40 A165E-M-01(C1S-604R)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365444NCC-12350×57(D)180非照光式40オムロン:非常停止1bΦ40 A165E-M-01(C1S-604R)
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365453NCC-10664×80(D)440非照光式40オムロン:非常停止2bΦ40 A22E-M-02(C1S-711R)
オープン
5,098
5,608(税込)
25日以内出荷
返品不可
84365462AIO-C11680×80(D)440非照光式40オムロン:非常停止2bΦ40 A22E-M-02(C1S-711R)
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367763AIO-M10745×45(D)230照光式30IDEC:照光式非常停止2bΦ29 XA1E-LV302Q4R(C1S-683R)
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367772NEC-11745×65(D)280照光式30IDEC:照光式非常停止2bΦ29 XA1E-LV302Q4R(C1S-683R)
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367788NEC-12750×57(D)250照光式30IDEC:照光式非常停止2bΦ29 XA1E-LV302Q4R(C1S-683R)
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367797AIO-E10A45×45(D)230照光式40IDEC:照光式非常停止2bΦ40 XA1E-LV402Q4R(C1S-670R)
オープン
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367806NEC-11A45×65(D)280照光式40IDEC:照光式非常停止2bΦ40 XA1E-LV402Q4R(C1S-670R)
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367815NEC-12A50×57(D)260照光式40IDEC:照光式非常停止2bΦ40 XA1E-LV402Q4R(C1S-670R)
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367824NEC-10264×80(D)450照光式40IDEC:照光式非常停止1a-2bΦ40 XW1E-LV412Q4MR(C1S-722R)
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367833NEC-11280×80(D)470照光式40IDEC:照光式非常停止1a-2bΦ40 XW1E-LV412Q4MR(C1S-722R)
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368034AIO-M10845×45(D)220非照光式30IDEC:非常停止2bΦ30 AB6E-3BV02PRM(C1S-685R)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
84368043NGC-11845×65(D)270非照光式30IDEC:非常停止2bΦ30 AB6E-3BV02PRM(C1S-685R)
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368052NGC-12850×57(D)240非照光式30IDEC:非常停止2bΦ30 AB6E-3BV02PRM(C1S-685R)
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368068AIO-M10945×45(D)230非照光式40IDEC:非常停止2bΦ40 XA1E-BV402R(C1S-684R)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
84368077NGC-11945×65(D)280非照光式40IDEC:非常停止2bΦ40 XA1E-BV402R(C1S-684R)
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368086NGC-12950×57(D)260非照光式40IDEC:非常停止2bΦ40 XA1E-BV402R(C1S-684R)
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368095NGC-10364×80(D)450非照光式40IDEC:非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH(C1S-723R)
オープン
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
84368104NGC-11380×80(D)470非照光式40IDEC:非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH(C1S-723R)
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370405NJC-10145×65(D)280照光式30富士電機:照光式非常停止1a-1bΦ32 AR16V0L-11E3R(C1S-754R)
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370448NLC-10245×65(D)280非照光式30富士電機:非常停止1a-1bΦ32 AR16V0R-11R(C1S-752R)
オープン
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
84370457NLC-10445×65(D)280非照光式40富士電機:非常停止1a-1bΦ40 AR16V1R-11R(C1S-751R)
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする