Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)
タイプ標準タイプ内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
断面寸法(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84365277AIO-M30145×45(D)320照光式
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
84365286NAC-31145×65(D)360照光式
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365295NAC-32150×57(D)320照光式
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365304NAC-30264×80(D)760照光式
オープン
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
84365313AIO-A31280×80(D)800照光式
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365338AIO-M30845×45(D)320照光式
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365347NAC-31845×65(D)370照光式
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365356NAC-32850×57(D)320照光式
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365365NAC-30564×80(D)730照光式
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365374AIO-A31580×80(D)770照光式
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
84365548AIO-M30345×45(D)320非照光式
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365557NCC-31345×65(D)360非照光式
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365566NCC-32350×57(D)320非照光式
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365575NCC-30464×80(D)750非照光式
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365584AIO-C31480×80(D)790非照光式
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365602AIO-M31045×45(D)320非照光式
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365618NCC-31945×65(D)370非照光式
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365627NCC-32950×57(D)320非照光式
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365636NCC-30664×80(D)730非照光式
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365645AIO-C31680×80(D)770非照光式
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367912AIO-M30245×45(D)320照光式
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367928NEC-31245×65(D)360照光式
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367937NEC-32250×57(D)320照光式
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367946NEC-30564×80(D)790照光式
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367955NEC-31580×80(D)830照光式
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367973AIO-M30945×45(D)320照光式
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367982NEC-31945×65(D)360照光式
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367998NEC-32950×57(D)320照光式
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368007NEC-30864×80(D)790照光式
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368016NEC-31880×80(D)830照光式
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368183AIO-M30445×45(D)310非照光式
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84368192NGC-31445×65(D)350非照光式
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368208NGC-32450×57(D)310非照光式
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368217NGC-30764×80(D)790非照光式
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368226NGC-31780×80(D)830非照光式
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368244AIO-M31145×45(D)310非照光式
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
84368253NGC-31145×65(D)350非照光式
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368262NGC-32150×57(D)310非照光式
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368278NGC-30A64×80(D)790非照光式
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368287NGC-31A80×80(D)830非照光式
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370423NJC-30145×65(D)370照光式
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370432NJC-30345×65(D)370照光式
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370475NLC-30245×65(D)370非照光式
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370484NLC-30445×65(D)370非照光式
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84365304
2022-11-20
用途: ロボットデモ機の操作に使用。
株式会社コガネイ製造業

スイッチの配線部が大きくて接続がとてもやり易かったです。取り付けもフレームに設置が出来てすっくりしました。

対象商品 : 84365304
2022-11-17
用途: ロボットデモ機の操作に使用。
株式会社コガネイ製造業

スイッチの配線部が大きくて接続がとてもやり易かったです。取り付けもフレームに設置が出来てすっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする