曜日別特売

Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂内容量1台
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84366205AIO-M10445×45D170照光式A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84366214NAC-11745×65D190照光式A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366223NAC-12750×57D170照光式A165-JGM-1 (C1S-607G)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366232NAC-10964×80D430照光式A22L-CG-24A-10M (C1S-712G)
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366248AIO-A11980×80D430照光式A22L-CG-24A-10M (C1S-712G)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
84366564AIO-C10845×45D170非照光式A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
84366573NCC-11845×65D190非照光式A165-JGM-1 (C1S-607G)
オープン
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366582NCC-12850×57D170非照光式A165-JGM-1 (C1S-607G)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366598NCC-10A64×80D410非照光式A22L-CG-24A-10M (C1S-712G)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366607AIO-C11A80×80D420非照光式A22-CG-10M (C1S-713G)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370588NJC-10545×65D230照光式AR16G0N-C1E3G (C1S-761G)、AH165-TLG11E3 (C1S-634G)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370642NLC-10645×65D230非照光式AR16G0T-C1G (C1S-763G)、AH165-TFG11 (C1S-636G)
オープン
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする