SUS(エスユーエス)
Dスイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット
仕様
配線あり
形状
角形
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84366686
AIO-M106
45×45D
150
M165-JG-24D (C1S-609G)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84366695
NAC-11B
45×65D
190
M165-JG-24D (C1S-609G)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366704
NAC-12B
50×57D
160
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366713
NAC-10C
64×80D
350
M22-CG-24A (C1S-716G)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366722
AIO-A11C
80×80D
360
M22-CG-24A (C1S-716G)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370667
NJC-109
45×65D
180
DR16F0N-E3G (C1S-765G)、AH165-ZTGE3 (C1S-638G)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください